RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 - RS PRO

RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。
この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。
アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。
この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。
テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。
高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。
また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。
特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4050C 、 19 mm x 33 m 透明フォームテープ、厚さ 0.5 mm適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界

仕様
幅 = 19mm
厚さ = 0.5mm
長さ = 33m
バックの材質 = アクリルフォーム
色 = 透明
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
引張強度 = 66N/cm
動作温度 Max = 150℃
シリーズ = VST
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636746224-3443
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする