RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面 - RS PRO

RS Pro 強力アクリルフォームテープ強力なフォームテープをお探しですか.RS Pro のこの優れた発泡アクリルテープをお勧めします。
VST シリーズの人気が高いこのテープは、低表面エネルギープラスチックの接着に最適で、ポリスチレン、ポリプロピレン、さまざまな基材上で優れた接着強度を提供します。
このフォームテープを選択する理由この両面フォームテープは、厚さ 0.64 mm で、改良型アクリル感圧粘着剤でコーティングされています。
金属の機械的固定具やスポット溶接に代わる高密度粘弾性フォームです。
特長と利点非常に優れた接着力 耐荷重性 振動に優れています 衝撃吸収性構造PEライナー アクリル系粘着剤コーティング - アクリル系フォーム - アクリル系粘着剤コーティング仕様長さ: 33 m 幅: 12 mm 厚さ: 0.64 mm 色: 黒 赤 PE ライナー 製品の内容RS Pro VST 5064B 12 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、厚バリアントも用意されていますRS Pro VST 5064B 19 mm x 33 m 、黒色フォームテープ、 0.64 mm 厚: RS 品番 (224-3449) 224-3449適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途基板接着

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 0.64mm
長さ = 33m
バックの材質 = アクリルフォーム
色 = 黒
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
引張強度 = 85N/cm
動作温度 Max = 150℃
シリーズ = VST
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636789224-3448
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする