曜日別特売

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 - RS PRO

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。
この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。
このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。
このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。
このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。
0.64 mm 厚の粘着テープは、強力 Durable です 特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 フレームや計器盤の接着に最適です仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0.64 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 6064G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚さ 0.64 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途原材料処理 コリソンケア ドット Matrix が表示 標識とディスプレイ

仕様
幅 = 19mm
厚さ = 0.64mm
長さ = 33m
バックの材質 = アクリルフォーム
色 = グレー
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
引張強度 = 68N/cm
動作温度 Max = 150℃
シリーズ = VST
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636825224-3454
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする