曜日別特売

ハイトアジャスターマウント RS PRO 25mm x 52mm x 40mm

ハイトアジャスターマウント RS PRO 25mm x 52mm x 40mm - RS PRO

RS Pro の高さ調整可能脚です RS RS Pro 高さ調整可能な脚製品をご紹介します。
食品加工ユニット・梱包・コンベアシステムなど幅広い用途での高さ調節及び支持マウントをコスト効率よく実現できるように設計されています。
RS Pro のこのシンプルな機械脚マウントは、ヘビーデューティポリアミドゴムと軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に、機械のメンテナンス及び水準器を提供します。
これにより、高価な機械や電気部品の機械性能やメンテナンスを容易に行えます。
特長と利点: RS Pro 高さ調整可能脚は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアなどの多くの用途で水平出しや支持用に使用できます ガラス繊維強化ポリアミドゴムと軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性を最適化し、傾斜角は 30 ° です このヘビーデューティ調整可能な脚は、ねじ山により取り付けと取り付けが簡単です 幅広いねじサイズとせん断荷重容量の製品が用意されているこの汎用脚は、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: 調節可能な脚(レベリング脚ともいいます)は、非常に汎用性の高いタイプの高さ調整式マウントで、ベースと水平の間で使用し、幅広い用途に対応します。
多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。
家具のディスプレイなどのさまざまな物体の高さに合わせて高さを調整できると同時に、機械で使用した場合の振動や騒音を低減できます。
又は、不均一な表面に調整すると、高価な機械の摩耗や損傷の原因となります。
調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。
作業場 機械 保管場所 小売り DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
静的負荷容量 = 500kg
ネジサイズ = M6
ネジ長さ = 25mm
傾斜角度 = 30°
フット材質 = ポリアミド
ベース材質 = 軟鋼
直径 = 40mm
高さ = 52mm
最大調整高さ = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09636895224-5785
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする