曜日別特売

RS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mm

RS PRO DINレール 100mm x 35mm x 7.5mm - RS PRO

RS Pro TS-35 (奥行き) 100 mm x 35 mm x 7.5 mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。
また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 Sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。
DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。
I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。
特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 100 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール

仕様
互換性 = トップハット
長さ = 100mm
奥行 = 35mm
高さ = 7.5mm
DINレールタイプ = 無孔
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09637690225-8317
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする