RS PRO Pクリップ スチール

RS PRO Pクリップ スチール - RS PRO

RS Pro スチール製 P クリップ信頼のブランド RS Pro の高品質 P クリップ製品をご紹介します。
これらの一体型クリップは、ケーブルの固定や振動の軽減など、さまざまな機能を果たします。
注目すると、 P クリップはスチール製で、 EPDM ラバーライナーが結合されてブラケットが製造されています。
両側に 6.6 mm の固定穴があるため、ねじ又はボルトで必要な Anchor Point にきちんと取り付けることができます。
これらの P クリップを選択する理由P クリップは、ケーブルやワイヤの設置に関して見過ごされがちなアクセサリです。
ホース、チューブ、ケーブル及びワイヤの優れたサポート機構で、オートバイなどの車両で一般的にクラッチ及びブレーキケーブルで使用されます。
メーカーの P クリップには、さまざまな内径(閉)サイズが用意されているため、ぴったりフィットし、美しい設置が可能で、ケーブル配線のニーズに適した実用的なソリューションを実現できます。
とも呼ばれますパイプクリップ P クランプ パイプクランプ特長と利点一体型クリップ スチール製で、黒色 EPDM ゴムを使用しています 振動を軽減 ぴったりフィットします 固定穴 1 本のねじ又はボルトで固定します ケーブル、ホース、チューブ、及び配管で使用しますRS Pro スチール製 P クリップバリアント - 内径閉塞5 mm 、 RS 品番 (: 226-8996) : 226-8996 6 mm 、 RS 品番 (: 226-8997) : 226-8997 8 mm 、 RS 品番 (: 226-8998) : 226-8998 9 mm 、 RS 品番 (: 226-9000) : 226-9000 10 mm 、 RS 品番 (: 226-9001) : 226-9001 12 mm 、 RS 品番 (: 226-9002) : 226-9002 13 mm 、 RS 品番 (: 226-9003) : 226-9003 14 mm 、 RS 品番 (: 226-9004) : 226-9004 15 mm 、 RS 品番 (: 226-9005) : 226-9005 16 mm 、 RS 品番 (: 226-9006) : 226-9006 17 mm 、 RS 品番 (: 226-9007) : 226-9007 18 mm 、 RS 品番 (: 226-9008) : 226-9008 19 mm 、 RS 品番 (: 226-9010) : 226-9010また必要とすることができるRS Pro では、さまざまな材料やヘッドタイプのねじやボルトを幅広く取り揃えています。
改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。
RS の製品をご覧ください。
用途ケーブル / ワイヤの取り付け ケーブルアクセサリ 自動車両 電子機器

仕様
クローズド内径 = 9mm
幅 = 12.6mm
下穴径 = 6.6mm
材質 = スチール
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09639711226-9000
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする