曜日別特売

RS PRO エンドキャップ, 収縮前 10.85mm, 収縮後 2.41mm, 黒

RS PRO エンドキャップ, 収縮前 10.85mm, 収縮後 2.41mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。
外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。
内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。
収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 10.85 mm 長さ: 40.5 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています

仕様
スリーブ径 = 10.85mm
色 = 黒
シュリンク径 = 2.41mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 4:1
スリーブ長さ = 40.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09639957226-9082
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする