曜日別特売

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 22mm, 収縮後 6mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 22mm, 収縮後 6mm, 黒 - RS PRO

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。
優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。
この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。
収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 22 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上

仕様
スリーブ径 = 22mm
色 = 黒
シュリンク径 = 6mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09639975226-9084
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする