RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。
不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。
チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。
光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。
収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上

仕様
スリーブ径 = 19mm
色 = 黒
シュリンク径 = 3.2mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 6:1
スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640018226-9089
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする