曜日別特売

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 8mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 8mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。
ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。
収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上

仕様
スリーブ径 = 33mm
色 = 黒
シュリンク径 = 8mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.22m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640140226-9102
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする