RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 1.5mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.5mm, 収縮後 1.5mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。
チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。
収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス 10 m スリーブ径: 3 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上

仕様
スリーブ径 = 3.5mm
色 = 黒
シュリンク径 = 1.5mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640201226-9108
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする