曜日別特売

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。
チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。
収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 12.1mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上

仕様
スリーブ径 = 12mm
色 = 黒
シュリンク径 = 4mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 5m
材質 = ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640289226-9118
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする