RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 黒 - RS PRO

RS Pro ディーゼル耐性のエラストマ熱収縮チューブは、スリーブ径 9.5 mm です。
放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。
収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 9.5 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上

仕様
スリーブ径 = 9.5mm
色 = 黒
シュリンク径 = 4.8mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640325226-9123
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする