RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1mm, 黒 - RS PRO

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。
加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。
このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。
収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上

仕様
スリーブ径 = 3.2mm
色 = 黒
シュリンク径 = 1mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 3m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09640386226-9139
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする