RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。
24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。
デュアルボールベアリングシステムを備えています。
また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。
動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %