RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm - RS PRO

RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。
24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。
デュアルボールベアリングシステムを備えています。
また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。
動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %

仕様
電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 80mm
奥行 = 25mm
寸法 = 80 x 80 x 25mm
騒音レベル = 33dB
ファン回転速度 = 3300rpm
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647858230-3043
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする