曜日別特売

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc パネルマウント - RS PRO

The RS Pro RM1D series expands of DC solid state switching solutions up to 100for supply voltages up to 60 VDC, up to 50for supply voltages of maximum 200 VDC and up to 10for supply voltages of maximum 500 VDC. This new range is suitable for panel mounting or for mounting onheatsink. The switching of the RM1D is controlled byDC voltage in the range ofto 32 V. An LED indicates control voltage presence on the SSR.DC Panel Mount SSR 60VDC 100A 4- 32VDC Control Voltage, with LED indication High switching frequency 1000Hz Clip on IP20 Terminal Cover Self-lifting terminals Isolation inputoutput: 3750 Vrms Operational voltage1 VDC -60 VDC Leakage currentrated voltage: 0.1 mADC Pickup Voltage:VDC Dropout voltage: 1.2 VDC Response Pickup<100 Us Operating Temp-200℃ to 800℃ (-40°F1760°F)

仕様
最大負荷電流 = 100 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 60 V ac/dc
最小負荷電圧 = 1 V ac/dc
スイッチングタイプ = DCスイッチング
最小負荷電流 = 5 mA
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
シリーズ = RM1D
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647901230-3310
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする