RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装

RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 - RS PRO

The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation

仕様
最大負荷電流 = 8 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V ac/dc
最小負荷電圧 = 1 V ac/dc
スイッチングタイプ = DCスイッチング
最小負荷電流 = 5 mA
シリーズ = RM1D
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09647928230-3313
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする