RS PRO
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮
嵌合方向 = エルボー
接続種類 = アダプタ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = BSPT
ねじサイズ 2 = 1/8インチ
接続ジェンダ 2 = オス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09649520
231-2562
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材