曜日別特売

PT100 Self Adhesive PRT Sensor PFA 2m

PT100 Self Adhesive PRT Sensor PFA 2m - RS PRO
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 40mm
プローブ径 = 13mm
検出温度 Min = -50℃
検出温度 Max = +150℃
実装タイプ = 裸線テール
ケーブル長 = 2m
プローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー
配線数 = 4
許容差 = クラスB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09652706231-8495
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする