曜日別特売

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 9mm

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 9mm - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M5
内径 = 5.1mm
本体外形寸法 = 7mm
本体長さ = 9mm
フランジ直径 = 10.2mm
材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09653309232-6855
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする