曜日別特売

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, 17 mm, パネルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, 17 mm, パネルマウント - RS PRO
仕様
極数 = 4
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = 17 mm
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 15.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = ナイロン, PC
ポール形式 = 4B
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09655409233-8260
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする