RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント
- 仕様
- 極数 = 6
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = 21 mm
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 25.0A
接続方向 = ライトアングル
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = ナイロン, PC
ポール形式 = 6
表面処理:コンタクト = 金
コンタクト材質 = 真鍮℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























