RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 - RS PRO
仕様
スリーブ径 = 1.6mm
色 = 黒
シュリンク径 = 0.8mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.22m
材質 = ポリオレフィン
難燃性 = あり
シリーズ = G5
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09657430234-5908
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする