曜日別特売

ホース RS PRO 20m

ホース RS PRO 20m - RS PRO

このデータは18 ℃での性能を示しています。
温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。
排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。
液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。
特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径33mm、外径36.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661088235-7421
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする