曜日別特売

ホース RS PRO 10m

ホース RS PRO 10m - RS PRO
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径38mm、外径43.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力5 bar、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661097235-7437
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする