曜日別特売

ホース RS PRO 20m

ホース RS PRO 20m - RS PRO

RS Pro PVC フレキシブルチューブ、青、 55.3 mm 外径、長さ 20 、強化、化学薬品、水この RS Pro シリーズの汎用フレキシブルチューブは、 Durable PVC と合成繊維を組み合わせた製品です。
このような PVC ホースは、農業用途、建設現場、道路工事現場などで一般的に使用されています。
他のタイプのチューブよりも堅牢で信頼性が高いこのレイフラットホースは、使用中に破裂や破損が発生する可能性がはるかに低くなっています。
PVC と合成繊維の混合により、希釈した酸とアルカリだけでなく、ほとんどの酸化や減少剤に耐えることができます。
軽量で使いやすく、持ち運びが簡単です。
頑丈な補強材により、耐の耐摩耗性及び耐擦過性を防止します。
このホースは、排水や灌漑用の送水ポンプの排出側での使用に最適です。
また、スプリンクラーシステムや、液体肥料やマイルドな研磨粉の散布にも適しています。
RS Pro 製品の一部として、この製品はプロのエンジニアによってテストされ、信頼性の高い品質を保証しています。
特長と利点強化 PVC フレキシブルチューブ 青色で提供されています 内径 52 mm 外径: 55.3 mm 長さ 20 化学薬品や水での使用に適しています 最小動作温度は -25 C です 最大動作温度は +60 C です 最大運転圧力 4.5 バールRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径52mm、外径55.3mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力4.5バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661131235-7471
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする