RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 132 mm 、透明この RS Pro の引き出し収納ユニットを使用すれば、家庭やオフィスを整理してすっきり整理できます。
GET TOP8 つの引き出しを備えた便利な収納ソリューションで、スペースをより効率的に使用できます。
ユニットの引き出しはポリプロピレン製で、外側は高密度プラスチック製なので耐久 Durable です。
また、軽量で持ち運びにも便利です。
引き出しの半透明の色により、中が見えるので、前面のスロットにより簡単にラベルを付けることができます。
キャビネットの側面にはダブテールスロットがあるため、任意のサイズの類似のユニットと一緒に確実にロックできます。
この引き出し収納ユニットは、 RS PRO の安全性と品質に関する広範なテストに合格しています。
また、欧州及び米国規格向けに ANSI 及び BS EN 認定も取得しています。
オフィスの整理や小規模コンポーネントの作業場での分離に最適です。
特長と利点引き出し収納ユニット 8 つの引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き 132 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。