RS PRO パーツキャビネット

RS PRO パーツキャビネット - RS PRO

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この 段引き出し収納ユニットは、工具、オフィス用品、家庭用品の整理に最適です。
所有物を引き出しに保管し、スペースをより効率的に利用できます。
どちらの引き出しも、耐久性に優れた軽量 Durable ポリプロピレン製で、滑らかに動きます。
半透明なので、中身をすばやく見ることができます。
前面にはラベル貼りやすいスロットがあります。
ヘビーデューティなプラスチック外側の両側にあるダブテールスロットにより、同じタイプのユニットをしっかりとロックできます。
ベンチ、棚、床のスペースを最大限に活用するには、互いに積み重ねる TOP を使うか、横に並べます。
欧州及び米国安全規格の ANSI 及び BS EN 認定を取得しており、 RS Pro シリーズのすべての製品について広範なテストに合格しています。
作業場やオフィスを整理したり、自宅で整理したりするのに最適なソリューションです。
特長と利点ストレージユニット 引き出し 2 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
引出し数 = 2
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 208mm
奥行 = 208mm
深さ = 222mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = プラスチック
色 = 透明
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09661237236-3628
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする