曜日別特売

RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白

RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 - RS PRO
仕様
幅 = 18 mm
深さ = 18mm
トランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング
色 = 白
材質 = PVC
長さ = 2m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09662531237-4040
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする