RS PRO EMIフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 0.1μF 2*0.5 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
- 仕様
- 最大定格電流20A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、寸法85*51*29mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(80個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ