RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.7 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ
- 仕様
- 最大定格電流20A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、インダクタンス2*2.7 mHmm、漏れ電流1.52.5 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(32個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ