RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3
- 仕様
- 最大定格電流16A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、インダクタンス4*0.7 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(28個)
電磁波対策 の新着商品
カテゴリ