曜日別特売

RS PRO バッテリーコネクタ

RS PRO バッテリーコネクタ - RS PRO
仕様
オス/メス = オス
極数 = 2
実装タイプ = ケーブルマウント
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 銀
定格電流 = 200A
定格電圧 = 600 V
色 = 赤
シリーズ = BMC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09668255237-8779
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする