曜日別特売

RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ

RS PRO セパレータペンチ 147 mm セパレータペンチ - RS PRO
仕様
プライヤータイプ = セパレータペンチ
個数 = 1
切断能力 = 1.6 mm
材質 = 炭素鋼
ジョー深さ = 2.4mm
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09668937238-0735
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする