曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5% - RS PRO
仕様
抵抗 = 4kΩ
定格電力 = 30W
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = 5%
テクノロジー = ニクロム
終端スタイル = ファストン
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
全体長 = 51mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09669881238-3232
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする