RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,90W,2.2Ω,5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,90W,2.2Ω,5% - RS PRO
仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 90W
パッケージ/ケース = チューブ
許容差 = 5%
テクノロジー = ニクロム
終端スタイル = ファストン
動作温度 Min = -50℃
動作温度 Max = +50℃
全体長 = 10.2mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09669899238-3235
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする