RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フック

RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, フック - RS PRO

RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。
このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。
使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:.
●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命
●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています
●様々な先端形状とサイズが揃っています。
. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。
精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。
マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。
小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。
手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。
親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。
ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。

仕様
材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 115 mm
ポイントタイプ = フック
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09670940238-6205
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする