曜日別特売

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm

RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:150mm - RS PRO
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 1.5mm
プローブの長さ = 150mm
プローブ材質 = 310ステンレススチール℃
シリーズ = XQ
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09671658239-4591
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする