曜日別特売

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PUR

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PUR - RS PRO
仕様
外径ホース = 6mm
内径ホース = 4.0mm
カラー = クリア
材料 = PUR
長さ = 50m
最高使用圧力 = 10バール
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = +60℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09672796239-5724
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする