曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W

RS PRO SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W - RS PRO
仕様
抵抗 = 50mΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674291241-4930
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする