曜日別特売

RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2

RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 - RS PRO

RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。
このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。
付属のブレード数は2本です。
特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。
耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。
プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。
特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。
赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。
工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。
このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。
このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。

仕様
ドライバータイプ = スタビードライバー
チップタイプ = プラス、マイナス
チップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2
刃の長さ = 50 mm
全体長さ = 75 mm
ハンドル材質 = セルロースアセテート
ブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼
ブレード仕上げ = サンドブラスト
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09674695241-7769
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする