RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0201 (0603M), 0.03W

RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0201 (0603M), 0.03W - RS PRO
仕様
抵抗 = 22kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.03W
温度係数 = ±50 → 200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09676208243-0406
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする