曜日別特売

RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W

RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W - RS PRO
仕様
抵抗 = 10kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = 0.5%
定格電力 = 0.15W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09678615243-0590
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする