RS Pro 1.5U 埋込型ケーブルタイ RS Pro ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルの管理に最適です。
優れた設計によりケーブルが支えられ、高価な機器ポートへのストレスが軽減されるため、サーバーキャビネットやラックに不可欠なアクセサリとなっています。
また、ケーブルタイバーを使用することで、ラックやキャビネットのケーブルを適切かつ適切に管理し、接続ケーブルの寿命を延ばすこともできます。
このアクセサリはスチール製のエポキシ粉体コーティングが施されているため、過酷な環境でも強度、耐久性、耐腐食性を備えています。
この便利なケーブルタイバーは汎用性が高く、通信背面取り付けや電気的絶縁などの取り付けアクセサリのようなさまざまな用途に適しており、サーバーキャビネットやラックの能力を最大限に引き出すために最適なアクセサリとなります。
特長と利点: この RS Pro 1.5 U 埋込型ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルのケーブル管理に使用します ケーブルを支えながら、高価な機器ポートへのケーブルの負荷を軽減します タイバーは、ケーブルを正しく管理できるように、機器の間にケーブルを通すためのくぼみがあるように設計されています このブラケットは、スチール及びエポキシ粉体コーティンググレーで製造されており、耐久性、強度、及び耐腐食性に優れています 滑らかな仕上げであるため、表面を簡単に清掃でき、ケーブルを損傷する可能性がある埃や異物が付着しないようになっています また、通信背面取り付け及び電気的アイソレータなどのアクセサリの取り付けにも適しています この溝付きケーブル管理パネルは、ほとんどの 19 インチユニットに対応しています RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。