曜日別特売

RS PRO ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

RS PRO ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 - RS PRO
仕様
固定方法 = クリップオン
耐火性 = 自消性
代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2
セット内容812-1219(数字10種・15組)・812-1228(アルファベット13種(A→M)・15組)・812-1221(アルファベット13種(N→Z)・15組) 計540個材質ナイロン 66長さ(mm)2.8A → Z:黄色地に黒、0→9:黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄(0から昇順)規格RoHS対応, UL, UL94 V-2固定方法クリップオンRoHS指令(10物質対応)対応レジェンドA → Z・0 → 9内容量1袋(540個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679961243-6409
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする