曜日別特売

RS PRO ケーブルオーガナイザ

RS PRO ケーブルオーガナイザ - RS PRO

19 インチラック用の RS Pro ケーブル管理パネルですデバイスを接続してインターネット接続を共有するように家庭やオフィスのネットワークをセットアップする場合、すべてのケーブルを整理しておくのは困難な場合があります。
RS Pro のケーブル管理パネルがここにあります。
この効果的なケーブルオーガナイザは、配線を所定の位置にしっかりと保持しますが、必要に応じて簡単に取り外すことができます。
スプリング式クリップは、ケーブルの挿入や取り外しが簡単で、 個の 44 mm 33 mm リングが多数のケーブルをしっかりと固定できます。
メーカーでは、ユニット( )と呼ばれるサーバーの垂直セクション用に標準化された測定値を使用しているため、確実に簡単に取り付けることができます。
このケーブルオーガナイザは、高さ ユニット( 1U )で、設置用の金具も付属しています。
このケーブルパネルは、有害物質規制( RoHS )に関する指令に適合しているため、環境安全性が高いことがわかります。
家庭やオフィスのネットワークで 19 インチのサーバーラック用に設計されています。
特長と利点:ケーブル管理パネル 4 個のスプリング式リングがケーブルを安全に保持します リングサイズ: 44 mm 33 mm 19 インチのサーバーラックでの使用に適しています 1 ユニット高( 1U パネル取り付け金具が付属していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
タイプ = ケーブル管理パネル
併用可能製品 = 19インチラック
高さU = 1U
リング数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09720947249-5573
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする