RS PRO マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト
- 仕様
- アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 120 g
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +70℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 500000Operations
定格電圧 = 250V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ



























