曜日別特売

RS PRO マイクロスイッチ レベル ネジ

RS PRO マイクロスイッチ レベル ネジ - RS PRO
仕様
アクチュエータタイプ = レベル
末端様式 = ネジ
コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 120 g
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀/銀めっき
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 1000000Operations
リリース力 = 25gV
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721105249-6838
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする