曜日別特売

RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm クワシフラッシュ 20Hz

RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm クワシフラッシュ 20Hz - RS PRO
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 20 mm
出力機能 = NO+NC
ケーブル長 = 2m
電源電圧 = 10 → 30 V dc
IP保護等級 = IP67mm
実装タイプ = クワシフラッシュ
幅 = 40mm
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 20Hz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09724876252-2027
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする